Bosch - Expert for Wood keményfém horonymaró (két vágóél) SX052620 - 2608629392
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Vágóeszköz átmérője - 10 mm
Munkahossz - 25.4 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052620
Gyártói cikkszám
2608629392
Gyártói típuskód
2608629392
Kivitel:
egyéb
Vágóeszköz átmérője:
10 mm
Munkahossz:
25.4 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
62.4 mm
Műanyaghoz használható:
Nem
Acélhoz használható:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Nem
Expert for Wood keményfém horonymaró (két vágóél)