Bosch - Expert for Wood keményfém színelőmaró alulvezető golyóscsapággyal (két vágóél) SX052611 - 2608629383
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Vágóeszköz átmérője - 12.7 mm
Munkahossz - 40 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052611
Gyártói cikkszám
2608629383
Gyártói típuskód
2608629383
Kivitel:
egyéb
Vágóeszköz átmérője:
12.7 mm
Munkahossz:
40 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
8 mm
Teljes hossz:
83.9 mm
Műanyaghoz használható:
Nem
Acélhoz használható:
Igen
Nemesacélhoz használható:
Igen
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Igen
Expert for Wood keményfém színelőmaró alulvezető golyóscsapággyal (két vágóél)