Bosch - Expert for Wood keményfém színelőmaró alulvezető golyóscsapággyal (két vágóél) SX052612 - 2608629384
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Vágóeszköz átmérője - 12.7 mm
Munkahossz - 50.8 mm
Fához alkalmas - Igen
Masszív fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052612
Gyártói cikkszám
2608629384
Gyártói típuskód
2608629384
Kivitel:
egyéb
Vágóeszköz átmérője:
12.7 mm
Munkahossz:
50.8 mm
Fához alkalmas:
Igen
Masszív fához alkalmas:
Igen
Szárátmérő:
12 mm
Teljes hossz:
106.8 mm
Műanyaghoz használható:
Nem
Acélhoz használható:
Igen
Nemesacélhoz használható:
Igen
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Igen
Expert for Wood keményfém színelőmaró alulvezető golyóscsapággyal (két vágóél)