Bosch - Expert for Wood körfűrészlap akkumulátoros asztalikörfűrészekhez SX053251 - 2608644524
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 254 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez használható - Nem
Műanyaghoz használható - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053251
Gyártói cikkszám
2608644524
Gyártói típuskód
2608644524
Fűrészlapátmérő:
254 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
24
Fűrészlap vastagsága:
16 mm
Vágásszélesség:
2.1 mm
Max. fordulatszám:
6000 1/min
Expert for Wood körfűrészlap akkumulátoros asztalikörfűrészekhez