Bosch - Expert for Wood körfűrészlap akkumulátoros gérvágófűrészekhez SX053250 - 2608644523
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 250 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez használható - Nem
Műanyaghoz használható - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053250
Gyártói cikkszám
2608644523
Gyártói típuskód
2608644523
Fűrészlapátmérő:
250 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
48
Fűrészlap vastagsága:
16 mm
Vágásszélesség:
2.1 mm
Max. fordulatszám:
6000 1/min
Expert for Wood körfűrészlap akkumulátoros gérvágófűrészekhez