Bosch - Expert for Wood körfűrészlap akkus SX053226 - 2608644498
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 136 mm
Furatátmérő - 20 mm
Fémhez használható - Nem
Műanyaghoz használható - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053226
Gyártói cikkszám
2608644498
Gyártói típuskód
2608644498
Fűrészlapátmérő:
136 mm
Furatátmérő:
20 mm
Fémhez használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
24
Fűrészlap vastagsága:
16 mm
Vágásszélesség:
1.5 mm
Max. fordulatszám:
10000 1/min
Expert for Wood körfűrészlap akkus