Bosch - Expert for Wood körfűrészlap SX052983 - 2608642499
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 300 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez használható - Nem
Műanyaghoz használható - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052983
Gyártói cikkszám
2608642499
Gyártói típuskód
2608642499
Fűrészlapátmérő:
300 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
72
Fűrészlap vastagsága:
360 mm
Vágásszélesség:
2.4 mm
Max. fordulatszám:
6300 1/min
Expert for Wood körfűrészlap