Bosch - Expert for Wood körfűrészlap SX053029 - 2608644012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 150 mm
Furatátmérő - 20 mm
Fémhez használható - Nem
Műanyaghoz használható - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053029
Gyártói cikkszám
2608644012
Gyártói típuskód
2608644012
Fűrészlapátmérő:
150 mm
Furatátmérő:
20 mm
Fémhez használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
36
Fűrészlap vastagsága:
200 mm
Vágásszélesség:
2.6 mm
Max. fordulatszám:
12700 1/min
Expert for Wood körfűrészlap