Bosch - Expert for Wood körfűrészlap SX053038 - 2608644023
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 165 mm
Furatátmérő - 20 mm
Fémhez használható - Nem
Műanyaghoz használható - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053038
Gyártói cikkszám
2608644023
Gyártói típuskód
2608644023
Fűrészlapátmérő:
165 mm
Furatátmérő:
20 mm
Fémhez használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
36
Fűrészlap vastagsága:
258 mm
Vágásszélesség:
2.6 mm
Max. fordulatszám:
11500 1/min
Expert for Wood körfűrészlap