Bosch - Expert for Wood Körfűrészlap SX053056 - 2608644041
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 184 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez használható - Nem
Műanyaghoz használható - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053056
Gyártói cikkszám
2608644041
Gyártói típuskód
2608644041
Fűrészlapátmérő:
184 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
24
Fűrészlap vastagsága:
207 mm
Vágásszélesség:
2.6 mm
Max. fordulatszám:
10300 1/min
Expert for Wood Körfűrészlap