Bosch - Expert for Wood körfűrészlap SX053063 - 2608644048
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 190 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez használható - Nem
Műanyaghoz használható - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053063
Gyártói cikkszám
2608644048
Gyártói típuskód
2608644048
Fűrészlapátmérő:
190 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
40
Fűrészlap vastagsága:
202 mm
Vágásszélesség:
2.6 mm
Max. fordulatszám:
10000 1/min
Expert for Wood körfűrészlap