Bosch - Expert for Wood körfűrészlap SX053082 - 2608644070
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 270 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez használható - Nem
Műanyaghoz használható - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053082
Gyártói cikkszám
2608644070
Gyártói típuskód
2608644070
Fűrészlapátmérő:
270 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
60
Fűrészlap vastagsága:
314 mm
Vágásszélesség:
2.8 mm
Max. fordulatszám:
7000 1/min
Expert for Wood körfűrészlap