Bosch - Expert for Wood körfűrészlap SX053088 - 2608644077
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fűrészlapátmérő - 420 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez használható - Nem
Műanyaghoz használható - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053088
Gyártói cikkszám
2608644077
Gyártói típuskód
2608644077
Fűrészlapátmérő:
420 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
28
Fűrészlap vastagsága:
502 mm
Vágásszélesség:
3.5 mm
Max. fordulatszám:
4500 1/min
Expert for Wood körfűrészlap