Bosch - Extra kemény csavarbit HEX2, 25 mm, 3 db SX048893 - 2607001718
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Csatlakozó méret - 6.3 mm
Bitméret - 2 mm
Teljes hossz - 25 mm
Csavarfej - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048893
Gyártói cikkszám
2607001718
Gyártói típuskód
2607001718
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Csatlakozó méret:
6.3 mm
Bitméret:
2 mm
Teljes hossz:
25 mm
Csavarfej:
egyéb
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Extra kemény csavarbit HEX2, 25 mm, 3 db