Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Extra kemény csavarbit HEX3, 25 mm, 3 db SX048895 - 2607001722

MásolásMásolás
Bosch - Extra kemény csavarbit HEX3, 25 mm, 3 db SX048895

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Csatlakozó méret - 6.3 mm

  • Bitméret - 3 mm

  • Teljes hossz - 25 mm

  • Csavarfej - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048895

Gyártói cikkszám

2607001722

Gyártói típuskód

2607001722

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Csatlakozó méret:

6.3 mm

Bitméret:

3 mm

Teljes hossz:

25 mm

Csavarfej:

egyéb

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Extra kemény csavarbit HEX3, 25 mm, 3 db