Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Extra kemény csavarbit HEX3, 49 mm, 3 db SX048900 - 2607001732

MásolásMásolás
Bosch - Extra kemény csavarbit HEX3, 49 mm, 3 db SX048900

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csavarfej - egyéb

  • Teljes hossz - 49 mm

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Csatlakozó méret - 6.3 mm

  • Bitméret - 3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048900

Gyártói cikkszám

2607001732

Gyártói típuskód

2607001732

Csavarfej:

egyéb

Teljes hossz:

49 mm

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Csatlakozó méret:

6.3 mm

Bitméret:

3 mm

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Extra kemény csavarbit HEX3, 49 mm, 3 db