Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Extra kemény csavarbit PH1, 25 mm, 10 db SX048813 - 2607001509

MásolásMásolás
Bosch - Extra kemény csavarbit PH1, 25 mm, 10 db SX048813

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 1

  • Teljes hossz - 25 mm

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Csatlakozó méret - 6.3 mm

  • Keresztfej típusa - Philips PH

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048813

Gyártói cikkszám

2607001509

Gyártói típuskód

2607001509

Méret:

1

Teljes hossz:

25 mm

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Csatlakozó méret:

6.3 mm

Keresztfej típusa:

Philips PH

Bitméret:

1 mm

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Kétoldalas:

Igen

Extra kemény csavarbit PH1, 25 mm, 10 db