Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Extra kemény csavarbit PH1, 49 mm, 3 db SX048826 - 2607001526

MásolásMásolás
Bosch - Extra kemény csavarbit PH1, 49 mm, 3 db SX048826

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Csatlakozó méret - 6.3 mm

  • Méret - 1

  • Bitméret - 1 mm

  • Teljes hossz - 49 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048826

Gyártói cikkszám

2607001526

Gyártói típuskód

2607001526

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Csatlakozó méret:

6.3 mm

Méret:

1

Bitméret:

1 mm

Teljes hossz:

49 mm

Keresztfej típusa:

Philips PH

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Kétoldalas:

Igen

Extra kemény csavarbit PH1, 49 mm, 3 db