Bosch - Extra kemény csavarbit PH2, 25 mm, 25 db SX048817 - 2607001513
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Csatlakozó méret - 6.3 mm
Méret - 2
Bitméret - 2 mm
Teljes hossz - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048817
Gyártói cikkszám
2607001513
Gyártói típuskód
2607001513
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Csatlakozó méret:
6.3 mm
Méret:
2
Bitméret:
2 mm
Teljes hossz:
25 mm
Keresztfej típusa:
Philips PH
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Kétoldalas:
Igen
Extra kemény csavarbit PH2, 25 mm, 25 db