Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Extra kemény csavarbit PH2, 49 mm, 25 db SX048933 - 2607002503

MásolásMásolás
Bosch - Extra kemény csavarbit PH2, 49 mm, 25 db SX048933

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Csatlakozó méret - 6.3 mm

  • Méret - 2

  • Bitméret - 2 mm

  • Teljes hossz - 49 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048933

Gyártói cikkszám

2607002503

Gyártói típuskód

2607002503

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Csatlakozó méret:

6.3 mm

Méret:

2

Bitméret:

2 mm

Teljes hossz:

49 mm

Keresztfej típusa:

Philips PH

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Kétoldalas:

Igen

Extra kemény csavarbit PH2, 49 mm, 25 db