Bosch - Extra kemény csavarbit PH3, 25 mm, 100 db SX048821 - 2607001517
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 3
Teljes hossz - 25 mm
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Csatlakozó méret - 6.3 mm
Keresztfej típusa - Philips PH
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048821
Gyártói cikkszám
2607001517
Gyártói típuskód
2607001517
Méret:
3
Teljes hossz:
25 mm
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Csatlakozó méret:
6.3 mm
Keresztfej típusa:
Philips PH
Bitméret:
3 mm
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Kétoldalas:
Igen
Extra kemény csavarbit PH3, 25 mm, 100 db