Bosch - Extra kemény csavarbit PH3, 49 mm, 25 db SX048934 - 2607002504
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 3
Teljes hossz - 49 mm
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Csatlakozó méret - 6.3 mm
Keresztfej típusa - Philips PH
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048934
Gyártói cikkszám
2607002504
Gyártói típuskód
2607002504
Méret:
3
Teljes hossz:
49 mm
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Csatlakozó méret:
6.3 mm
Keresztfej típusa:
Philips PH
Bitméret:
3 mm
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Kétoldalas:
Igen
Extra kemény csavarbit PH3, 49 mm, 25 db