Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Extra kemény csavarbit PZ1, 25 mm, 10 db SX048836 - 2607001555

MásolásMásolás
Bosch - Extra kemény csavarbit PZ1, 25 mm, 10 db SX048836

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Csatlakozó méret - 6.3 mm

  • Méret - 1

  • Bitméret - 1 mm

  • Teljes hossz - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048836

Gyártói cikkszám

2607001555

Gyártói típuskód

2607001555

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Csatlakozó méret:

6.3 mm

Méret:

1

Bitméret:

1 mm

Teljes hossz:

25 mm

Keresztfej típusa:

Pozidrive PZ

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Kétoldalas:

Igen

Extra kemény csavarbit PZ1, 25 mm, 10 db