Bosch - Extra kemény csavarbit PZ2, 25 mm, 100 db SX048842 - 2607001561
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 2
Teljes hossz - 25 mm
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Csatlakozó méret - 6.3 mm
Keresztfej típusa - Pozidrive PZ
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048842
Gyártói cikkszám
2607001561
Gyártói típuskód
2607001561
Méret:
2
Teljes hossz:
25 mm
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Csatlakozó méret:
6.3 mm
Keresztfej típusa:
Pozidrive PZ
Bitméret:
2 mm
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Kétoldalas:
Igen
Extra kemény csavarbit PZ2, 25 mm, 100 db