Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Extra kemény csavarbit PZ2, 25 mm, 3 db SX048839 - 2607001558

MásolásMásolás
Bosch - Extra kemény csavarbit PZ2, 25 mm, 3 db SX048839

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Csatlakozó méret - 6.3 mm

  • Méret - 2

  • Bitméret - 2 mm

  • Teljes hossz - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048839

Gyártói cikkszám

2607001558

Gyártói típuskód

2607001558

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Csatlakozó méret:

6.3 mm

Méret:

2

Bitméret:

2 mm

Teljes hossz:

25 mm

Keresztfej típusa:

Pozidrive PZ

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Kétoldalas:

Nem

Extra kemény csavarbit PZ2, 25 mm, 3 db