Bosch - Extra kemény csavarbit PZ2, 49 mm, 25 db SX048935 - 2607002506
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Csatlakozó méret - 6.3 mm
Méret - 2
Bitméret - 2 mm
Teljes hossz - 49 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048935
Gyártói cikkszám
2607002506
Gyártói típuskód
2607002506
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Csatlakozó méret:
6.3 mm
Méret:
2
Bitméret:
2 mm
Teljes hossz:
49 mm
Keresztfej típusa:
Pozidrive PZ
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Kétoldalas:
Igen
Extra kemény csavarbit PZ2, 49 mm, 25 db