Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Extra kemény csavarbit PZ2, 89 mm, 3 db SX048854 - 2607001583

MásolásMásolás
Bosch - Extra kemény csavarbit PZ2, 89 mm, 3 db SX048854

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 2

  • Teljes hossz - 89 mm

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Csatlakozó méret - 6.3 mm

  • Keresztfej típusa - Pozidrive PZ

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048854

Gyártói cikkszám

2607001583

Gyártói típuskód

2607001583

Méret:

2

Teljes hossz:

89 mm

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Csatlakozó méret:

6.3 mm

Keresztfej típusa:

Pozidrive PZ

Bitméret:

2 mm

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Kétoldalas:

Igen

Extra kemény csavarbit PZ2, 89 mm, 3 db