Bosch - Extra kemény csavarbit S0,5 x 3,0, 49 mm, 3 db SX048803 - 2607001473
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csavarfej - hatlapú csavarbemetszéssel
Teljes hossz - 49 mm
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Csatlakozó méret - 6.3 mm
Pengeszélesség - 3 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048803
Gyártói cikkszám
2607001473
Gyártói típuskód
2607001473
Csavarfej:
hatlapú csavarbemetszéssel
Teljes hossz:
49 mm
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Csatlakozó méret:
6.3 mm
Pengeszélesség:
3 mm
Penge élvastagság:
0.5 mm
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Extra kemény csavarbit S0,5 x 3,0, 49 mm, 3 db