Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Extra kemény csavarbit S1,0 x 5,5, 25 mm, 25 db SX048801 - 2607001465

MásolásMásolás
Bosch - Extra kemény csavarbit S1,0 x 5,5, 25 mm, 25 db SX048801

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csavarfej - hatlapú csavarbemetszéssel

  • Teljes hossz - 25 mm

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Csatlakozó méret - 6.3 mm

  • Pengeszélesség - 5.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048801

Gyártói cikkszám

2607001465

Gyártói típuskód

2607001465

Csavarfej:

hatlapú csavarbemetszéssel

Teljes hossz:

25 mm

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Csatlakozó méret:

6.3 mm

Pengeszélesség:

5.5 mm

Penge élvastagság:

1 mm

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Extra kemény csavarbit S1,0 x 5,5, 25 mm, 25 db