Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Extra kemény csavarbit S1,0 x 5,5, 49 mm, 3 db SX048807 - 2607001481

MásolásMásolás
Bosch - Extra kemény csavarbit S1,0 x 5,5, 49 mm, 3 db SX048807

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csavarfej - hatlapú csavarbemetszéssel

  • Teljes hossz - 49 mm

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Csatlakozó méret - 6.3 mm

  • Pengeszélesség - 5.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048807

Gyártói cikkszám

2607001481

Gyártói típuskód

2607001481

Csavarfej:

hatlapú csavarbemetszéssel

Teljes hossz:

49 mm

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Csatlakozó méret:

6.3 mm

Pengeszélesség:

5.5 mm

Penge élvastagság:

1 mm

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Extra kemény csavarbit S1,0 x 5,5, 49 mm, 3 db