Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Extra kemény csavarbit T10, 49 mm, 1 db SX048872 - 2607001632

MásolásMásolás
Bosch - Extra kemény csavarbit T10, 49 mm, 1 db SX048872

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Csatlakozó méret - 6.3 mm

  • Méret (TX) - 10

  • Teljes hossz - 49 mm

  • Csavarfej - Torx

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048872

Gyártói cikkszám

2607001632

Gyártói típuskód

2607001632

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Csatlakozó méret:

6.3 mm

Méret (TX):

10

Teljes hossz:

49 mm

Csavarfej:

Torx

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Lyukkal:

Nem

Extra kemény csavarbit T10, 49 mm, 1 db