Bosch - Extra kemény csavarbit T10, 89 mm, 1 db SX048879 - 2607001648
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Csatlakozó méret - 6.3 mm
Méret (TX) - 10
Teljes hossz - 89 mm
Csavarfej - Torx
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048879
Gyártói cikkszám
2607001648
Gyártói típuskód
2607001648
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Csatlakozó méret:
6.3 mm
Méret (TX):
10
Teljes hossz:
89 mm
Csavarfej:
Torx
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Lyukkal:
Nem
Extra kemény csavarbit T10, 89 mm, 1 db