Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Extra kemény csavarbit T20, 25 mm, 25 db SX048927 - 2607002496

MásolásMásolás
Bosch - Extra kemény csavarbit T20, 25 mm, 25 db SX048927

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csavarfej - Torx

  • Teljes hossz - 25 mm

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Méret (TX) - 20

  • Csatlakozó méret - 6.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048927

Gyártói cikkszám

2607002496

Gyártói típuskód

2607002496

Csavarfej:

Torx

Teljes hossz:

25 mm

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Méret (TX):

20

Csatlakozó méret:

6.3 mm

Lyukkal:

Nem

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Extra kemény csavarbit T20, 25 mm, 25 db