Bosch - Extra kemény csavarbit T25, 25 mm, 25 db SX048928 - 2607002497
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Csatlakozó méret - 6.3 mm
Méret (TX) - 25
Teljes hossz - 25 mm
Csavarfej - Torx
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048928
Gyártói cikkszám
2607002497
Gyártói típuskód
2607002497
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Csatlakozó méret:
6.3 mm
Méret (TX):
25
Teljes hossz:
25 mm
Csavarfej:
Torx
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Lyukkal:
Nem
Extra kemény csavarbit T25, 25 mm, 25 db