Bosch - Extra kemény csavarbit T25, 49 mm, 1 db SX048875 - 2607001638
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csavarfej - Torx
Teljes hossz - 49 mm
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Méret (TX) - 25
Csatlakozó méret - 6.3 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048875
Gyártói cikkszám
2607001638
Gyártói típuskód
2607001638
Csavarfej:
Torx
Teljes hossz:
49 mm
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Méret (TX):
25
Csatlakozó méret:
6.3 mm
Lyukkal:
Nem
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Extra kemény csavarbit T25, 49 mm, 1 db