Bosch - Extra kemény csavarbit T27, 152 mm, 1 db SX048890 - 2607001672
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Csatlakozó méret - 6.3 mm
Méret (TX) - 27
Teljes hossz - 152 mm
Csavarfej - Torx
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048890
Gyártói cikkszám
2607001672
Gyártói típuskód
2607001672
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Csatlakozó méret:
6.3 mm
Méret (TX):
27
Teljes hossz:
152 mm
Csavarfej:
Torx
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Lyukkal:
Nem
Extra kemény csavarbit T27, 152 mm, 1 db