Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Extra kemény csavarbit T30, 152 mm, 1 db SX048891 - 2607001674

MásolásMásolás
Bosch - Extra kemény csavarbit T30, 152 mm, 1 db SX048891

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csavarfej - Torx

  • Teljes hossz - 152 mm

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Méret (TX) - 30

  • Csatlakozó méret - 6.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048891

Gyártói cikkszám

2607001674

Gyártói típuskód

2607001674

Csavarfej:

Torx

Teljes hossz:

152 mm

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Méret (TX):

30

Csatlakozó méret:

6.3 mm

Lyukkal:

Nem

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Extra kemény csavarbit T30, 152 mm, 1 db