Bosch - Extra kemény csavarbit T40, 25 mm, 25 db SX048931 - 2607002500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Csatlakozó méret - 6.3 mm
Méret (TX) - 40
Teljes hossz - 25 mm
Csavarfej - Torx
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048931
Gyártói cikkszám
2607002500
Gyártói típuskód
2607002500
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Csatlakozó méret:
6.3 mm
Méret (TX):
40
Teljes hossz:
25 mm
Csavarfej:
Torx
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Lyukkal:
Nem
Extra kemény csavarbit T40, 25 mm, 25 db