Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Extra kemény csavarbit T40, 49 mm, 25 db SX048938 - 2607002515

MásolásMásolás
Bosch - Extra kemény csavarbit T40, 49 mm, 25 db SX048938

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Teljes hossz - 49 mm

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Méret (TX) - 40

  • Csatlakozó méret - 6.3 mm

  • Lyukkal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048938

Gyártói cikkszám

2607002515

Gyártói típuskód

2607002515

Teljes hossz:

49 mm

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Méret (TX):

40

Csatlakozó méret:

6.3 mm

Lyukkal:

Nem

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Extra kemény csavarbit T40, 49 mm, 25 db