Bosch - Extra kemény csavarbit T8, 25 mm, 3 db SX048859 - 2607001601
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csavarfej - Torx
Teljes hossz - 25 mm
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Méret (TX) - 8
Csatlakozó méret - 6.3 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048859
Gyártói cikkszám
2607001601
Gyártói típuskód
2607001601
Csavarfej:
Torx
Teljes hossz:
25 mm
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Méret (TX):
8
Csatlakozó méret:
6.3 mm
Lyukkal:
Nem
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Extra kemény csavarbit T8, 25 mm, 3 db