Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Extra kemény csavarbit T8, 49 mm, 1 db SX048870 - 2607001628

MásolásMásolás
Bosch - Extra kemény csavarbit T8, 49 mm, 1 db SX048870

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csavarfej - Torx

  • Teljes hossz - 49 mm

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Méret (TX) - 8

  • Csatlakozó méret - 6.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048870

Gyártói cikkszám

2607001628

Gyártói típuskód

2607001628

Csavarfej:

Torx

Teljes hossz:

49 mm

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Méret (TX):

8

Csatlakozó méret:

6.3 mm

Lyukkal:

Nem

Rögzítés rugós golyóval:

Nem

Extra kemény csavarbit T8, 49 mm, 1 db