Bosch - Extra kemény Robust Line csavarbit készlet, 19 db SX048947 - 2607002569
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összes bitek száma - 19
PH bitek száma - 0
PZ bitek száma - 0
Torx bitek száma - 10
TriWing bitek száma - 4
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048947
Gyártói cikkszám
2607002569
Gyártói típuskód
2607002569
Összes bitek száma:
19
PH bitek száma:
0
PZ bitek száma:
0
Torx bitek száma:
10
TriWing bitek száma:
4
Hasított fejű bitek száma:
0
Belső hatlapú bitek száma:
0
Bitek száma (belső négylapú):
0
Kétlyukú bitek száma:
0
Mágneses tartóval:
Igen
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Nem
Csomagolás:
műanyagdoboz
Extra kemény Robust Line csavarbit készlet, 19 db