Bosch - Extra kemény Robust Line csavarbit készlet, 8 db SX048940 - 2607002556
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mágneses tartóval - Nem
Összes bitek száma - 8
Bit-racsnival - Nem
Fogantyúval - Nem
Csomagolás - műanyagdoboz
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048940
Gyártói cikkszám
2607002556
Gyártói típuskód
2607002556
Mágneses tartóval:
Nem
Összes bitek száma:
8
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Nem
Csomagolás:
műanyagdoboz
Torx bitek száma:
0
PH bitek száma:
8
Hasított fejű bitek száma:
0
PZ bitek száma:
0
Belső hatlapú bitek száma:
0
TriWing bitek száma:
0
Bitek száma (belső négylapú):
0
Kétlyukú bitek száma:
0
Extra kemény Robust Line csavarbit készlet, 8 db