Bosch - F355 csiszolópapír deltacsiszolóra és multifunkciós rezgőfűrészre, fához&festékhez, 5 db SX051585 - 2608605192
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - háromszög
Szélesség - 93 mm
Fémhez használható - Igen
Lakkhoz alkalmas - Igen
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051585
Gyártói cikkszám
2608605192
Gyártói típuskód
2608605192
Típus:
háromszög
Szélesség:
93 mm
Fémhez használható:
Igen
Lakkhoz alkalmas:
Igen
Fához alkalmas:
Nem
Hordozók anyaga:
egyéb
Alkalmas kőhöz:
Igen
Alkalmas üveghez:
Nem
Vízálló:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Igen
Lyukasztással porelszíváshoz:
Igen
F355 csiszolópapír deltacsiszolóra és multifunkciós rezgőfűrészre, fához&festékhez, 5 db