Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - F550 lyukasztás nélküli csiszolópapír, fémhez, 5 db SX054106 - 2608608Y06

MásolásMásolás
Bosch - F550 lyukasztás nélküli csiszolópapír, fémhez, 5 db SX054106

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Típus - tárcsa

  • Fémhez használható - Igen

  • Átmérő - 115 mm

  • Lakkhoz alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX054106

Gyártói cikkszám

2608608Y06

Gyártói típuskód

2608608Y06

Típus:

tárcsa

Fémhez használható:

Igen

Átmérő:

115 mm

Lakkhoz alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Nem

Hordozók anyaga:

papír

Alkalmas kőhöz:

Nem

Alkalmas üveghez:

Nem

Acélhoz használható:

Igen

Nemesacélhoz használható:

Igen

Vízálló:

Nem

Tépőzáras rögzítés:

Igen

Lyukasztással porelszíváshoz:

Nem

F550 lyukasztás nélküli csiszolópapír, fémhez, 5 db