Bosch - F550 lyukasztás nélküli csiszolópapír, fémhez, 5 db SX054108 - 2608608Y10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - tárcsa
Fémhez használható - Igen
Átmérő - 125 mm
Lakkhoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054108
Gyártói cikkszám
2608608Y10
Gyártói típuskód
2608608Y10
Típus:
tárcsa
Fémhez használható:
Igen
Átmérő:
125 mm
Lakkhoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Nem
Hordozók anyaga:
papír
Alkalmas kőhöz:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Acélhoz használható:
Igen
Nemesacélhoz használható:
Igen
Vízálló:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Igen
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
F550 lyukasztás nélküli csiszolópapír, fémhez, 5 db