Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Fa spirálfúró 1/4''-os bitbefogással o 2,0 mm SX050738 - 2608595518

MásolásMásolás
Bosch - Fa spirálfúró 1/4''-os bitbefogással o 2,0 mm SX050738

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betonhoz használható - Nem

  • Fúrók átmérője - 2 mm

  • Felfogórendszer - hatlapú feltét

  • Élhossz - 24 mm

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX050738

Gyártói cikkszám

2608595518

Gyártói típuskód

2608595518

Betonhoz használható:

Nem

Fúrók átmérője:

2 mm

Felfogórendszer:

hatlapú feltét

Élhossz:

24 mm

Fához alkalmas:

Igen

Acélhoz használható:

Nem

Nemesacélhoz használható:

Nem

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Alkalmas kőhöz:

Nem

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához használható:

Nem

Alkalmas üveghez:

Nem

Műanyaghoz használható:

Nem

Spirálfúró:

Igen

Teljes hossz:

62 mm

Gyorszárral:

Nem

Dugós tengely lapos véggel:

Nem

Központi fúróval:

Nem

Kétoldalas fúró:

Nem

Hűtőcsatornával:

Nem

Újra-fúrásra alkalmas:

Nem

Vágóél anyaga:

HSS

Fa spirálfúró 1/4''-os bitbefogással o 2,0 mm