Bosch - Fa spirálfúró készlet 1/4''-os bitbefogással, 5 db SX050745 - 2608595525
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fúrók száma (betonhoz) - 0
Fúrók száma (fához) - 5
Szerszámok száma - 5
Fúrók száma (acélhoz) - 0
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050745
Gyártói cikkszám
2608595525
Gyártói típuskód
2608595525
Fúrók száma (betonhoz):
0
Fúrók száma (fához):
5
Szerszámok száma:
5
Fúrók száma (acélhoz):
0
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz):
0
Fúrók száma (kőhöz):
0
Csomagolás:
műanyagdoboz
Fúrók száma (NE-fémhez):
0
Fúrók száma (műanyaghoz):
0
Fa spirálfúró készlet 1/4''-os bitbefogással, 5 db