Bosch - Fa spirálfúró Robust Line készlet 1/4''-os bitbefogással, 7 db SX049099 - 2607019923
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fúrók száma (betonhoz) - 0
Fúrók száma (fához) - 7
Szerszámok száma - 7
Fúrók száma (acélhoz) - 0
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049099
Gyártói cikkszám
2607019923
Gyártói típuskód
2607019923
Fúrók száma (betonhoz):
0
Fúrók száma (fához):
7
Szerszámok száma:
7
Fúrók száma (acélhoz):
0
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz):
0
Fúrók száma (kőhöz):
0
Csomagolás:
műanyagdoboz
Átmérő:
2-8 mm
Felfogórendszer:
hengeres csatlakozótengely
Fúrók száma (NE-fémhez):
0
Fúrók száma (műanyaghoz):
0
Vágóél anyaga:
egyéb
Fa spirálfúró Robust Line készlet 1/4''-os bitbefogással, 7 db