Bosch - Fagyasztószekrény - Serie4 - noFrost - 220l nettó űrtartalom - 176x60x65cm - fehér - Energiaosztály: A++ - elektronikus hőmérsékletszabályozás - szuperfagyasztás GT76790 - GSN33VW30
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrény alapszíne - fehér
Csatlakozási érték - 90 W
Hasznos tartalom - 220 l
Csillagjelölés - 3
Építési forma - álló eszköz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002665122
Sonepar cikkszám
GT76790
Gyártói cikkszám
GSN33VW30
Gyártói típuskód
GSN33VW30
Szekrény alapszíne:
fehér
Csatlakozási érték:
90 W
Hasznos tartalom:
220 l
Csillagjelölés:
3
Építési forma:
álló eszköz
Ajtó alapszíne:
fehér
Bruttó befogadóképesség:
246 l
Zajemisszió:
42 dB(A) re 1 pW
Szélesség:
60 mm
Magasság:
176 mm
Mélység:
65 mm
Tárolás áramszünet esetén:
19 h
Klímaosztály:
SN-T
Fagyásmentes rendszer rendelkezésre áll:
Igen
Zsanérok cserélhetők:
Igen
Sínek/kosarak száma:
7